Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A624972 Herst.-Nr.: 3122000 EAN/GTIN: 4006885312203 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Schleifgurt | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Bandschleifmaschine | | Schmirgel-Oberflächen | Metall, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 40 | | Bogenbreite | 100 mm | | Bogenlänge | 690 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,85* | € 14,60* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,92* | € 14,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,67* | € 30,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,03* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,95* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|