Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4411006 LWL-Steckverbinder ST/ST Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4411006 LWL-Steckverbinder ST/ST Edelstahl
Renkforce RF-4411006 LWL-Steckverbinder ST/ST Edelstahl
Renkforce RF-4411006 LWL-Steckverbinder ST/ST Edelstahl
Renkforce RF-4411006 LWL-Steckverbinder ST/ST Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80992728
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4411006
EAN/GTIN:
     4064161015538
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Steckverbinder
ST Duplex Adapter mit Keramikhülsen und Flansch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.3 mm
Tiefe
10.9 mm
Höhe
10.9 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
ST/ST
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Zink
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Zertifizierung
REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.