Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark T644 Extra High Yield Print Cartridge Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark T644 Extra High Yield Print Cartridge Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark T644 Extra High Yield Print Cartridge Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-814816
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     64440XW
EAN/GTIN:
     734646399692
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche Seitenleistung 32.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm ist eine kostenlose und einfache Methode zur Rückgabe leerer Druckkassetten direkt an Lexmark, so dass die Kassetten einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können. Um am Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm teilzunehmen, verpacken Anwender die leere Druckkassette in den Karton der Austauschkassette, verschließen den Karton und fordern die Abholung direkt beim Logistikunternehmen an.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten
Die neuen Druckkassetten der Lexmark T64X Serie sind als Rückgabe-Druckkassetten oder als reguläre Versionen verfügbar. Wie bei anderen Lexmark Produktlinien erhalten Benutzer des Lexmark T64X bei der Verwendung von Rückgabe-Druckkassetten eine Preisermäßigung sofort beim Kauf und nicht erst Monate später, nachdem die Kassette leer ist. Es müssen keine Gutscheine oder anderen Formulare ausgefüllt werden. Druckkassetten zum regulären Preis sind für Kunden erhältlich, die sich gegen eine Verwendung der Rückgabe-Druckkassetten mit den besonderen Bedingungen entscheiden.

Warnung bei niedrigem Tonerstand
Warnungen bei niedrigem Tonerstand weisen darauf hin, dass Druckkassetten neu bestellt und ausgewechselt werden müssen. Sie können den Tonerstatus jederzeit mit drei verschiedenen Methoden überprüfen: über die interaktive Bedienpanel-Anzeige des Druckers, über die Webseite des Druckers oder in MarkVision Professional.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Druckleistung (A4, schwarz
32000 Seiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,18*
€ 569,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,41*
€ 566,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,87*
€ 560,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
64404XE
ab € 408,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.