Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Philips Hue White and Color ambiance Play Gradient Lightstrip TV 55 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81539860
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002422701
EAN/GTIN:
     k.A.
Unkompliziertes, smartes Lichtsystem

Die Surround-Beleuchtung erreicht mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip einen völlig neuen, aufregenden Höhepunkt. Dieser Lightstrip kombiniert zeitgleich mehrere Lichtfarben perfekt miteinander und ahmt den Inhalt auf dem gesamten Bildschirm für ein überwältigendes, raumübergreifendes und einzigartiges Unterhaltungserlebnis nach.
Weitere Informationen:
Technische Details
SAP Breite pro Stück
29,000 cm
SAP Länge pro Stück
29,000 cm
SAP Höhe pro Stück
14,000 cm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002422701
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Gesamter Lichstrom
1100 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
2165 mm
Höhe
16 mm
Länge (mm)
2165 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Silikon
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lampenleistung
19 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.