| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-81541178 Herst.-Nr.: 1027095 EAN/GTIN: 6411501511201 |
|
|
| | |
| Das Waterwheel XL mit automatischem Schlauchaufroller kann auf zwei Arten verwendet werden: freistehend im Garten oder an der Wand, mit der Fiskars Wandhalterung für das Waterwheel XL. So oder so können Sie sich über die Bewässerung aller Bereiche Ihres Gartens freuen.
Diese Halterung ist aus strapazierfähigem FiberComp™ und Metall gefertigt und wird mit einer leicht verständlichen Anleitung und Wandbefestigungselementen geliefert. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Faser, Metall | | Produktfarbe | Schwarz | | Platzierung | Wand | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1600 g | | Breite | 195 mm | | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 275 mm |
|
| | |
| | | |
| |