Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1027080 Anschlussteil für Wasserschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1027080 Anschlussteil für Wasserschlauch
Fiskars 1027080 Anschlussteil für Wasserschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541184
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Höhe
68 mm
Tiefe
46 mm
Breite
46 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13,15 mm
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 Zoll
5/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.