Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1027091 Anschlussteil für Wasserschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1027091 Anschlussteil für Wasserschlauch
Fiskars 1027091 Anschlussteil für Wasserschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541217
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
schlauchverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Höhe
22 mm
Tiefe
98 mm
Breite
49 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.