Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Hahnverbinder für Innenräume M22x1 / M24x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Hahnverbinder für Innenräume M22x1 / M24x1
Fiskars Hahnverbinder für Innenräume M22x1 / M24x1
Fiskars Hahnverbinder für Innenräume M22x1 / M24x1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541229
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027062
EAN/GTIN:
     6411501510877
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Schließen Sie mit dem Fiskars Hahnverbinder für Innenräume einen Schlauch sicher an Ihren Wasserhahn im Haus an. Dieser einfach zu installierende Anschluss verfügt auch über einen Schnellverschluss, der es Ihnen ermöglicht, den Schlauch durch einfaches Drücken von zwei Knöpfen zu lösen.

Zwei Metallgewindeadapter, ein M22 Innen- und ein M24 Außengewinde, werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Höhe
136 mm
Tiefe
68 mm
Breite
40 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Geeignet für Innenwasserhahn
Ja
Zweck
Gewinde-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Schlauchanschluss, schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.