Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Erweiterungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Erweiterungsanschluss
Fiskars Erweiterungsanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541235
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027068
EAN/GTIN:
     6411501510938
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Einfaches Verbinden von Schläuchen unterschiedlicher Durchmesser mit dem Fiskars Erweiterungsanschluss.

Dieser Verbinder ist mit allen Typen und Größen von Schlauchverbindern kompatibel — 9 mm (3/8”), 13-15 mm (1/2-5/8”) und 19 mm (3/4”) — und ist von hoher Qualität für dauerhafte Leistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Höhe
116 mm
Tiefe
68 mm
Breite
32 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Produktfarbe
Grau, Orange
Verbindender Thread
3/4 Zoll
Unterstützter Hahndurchmesser (max.)
19 mm
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13,15,19 mm
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 Zoll
3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: hahnanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.