Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Schlauchanschluss On/Off 13-15 mm (1/2-5/8”)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Schlauchanschluss On/Off 13-15 mm (1/2-5/8”)
Fiskars Schlauchanschluss On/Off 13-15 mm (1/2-5/8”)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541286
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027086
EAN/GTIN:
     6411501511119
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchreparaturstück
schlauchanschluß
Die Fiskars ON/OFF Verbinder sind mit einem einfachen Snap-On/Snap-Off Design ausgestattet und ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Wasserdüsen, Gießstäben, Sprinklern und anderen Schlauchenden, ohne zum Wasserhahn laufen zu müssen, um das Wasser abzustellen. Ein ergonomisches On/Off-Ventil ermöglicht es Ihnen, die Wasserzufuhr direkt am Steckverbinder zu stoppen. Darüber hinaus ermöglichen SoftGrip®-Touchpoints eine komfortable Handhabung des Steckverbinders, auch bei Nässe.

Die Auswahl und Zuordnung von Schläuchen und Anschlüssen ist dank unseres Farbkodierungssystems einfach: blau für 13-15 mm (1/2“-5/8“), rot für 19 mm (3/4“) und gelb für 9 mm (3/8”). Alle Fiskars Verbinder haben eine universelle Passform und können mit Bewässerungsprodukten anderer Marken verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Höhe
158 mm
Tiefe
68 mm
Breite
44 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Unterstützter Hahndurchmesser (max.)
15 mm
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13,15 mm
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 Zoll
5/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.