Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Amewi 22481 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541323
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22481
EAN/GTIN:
     4260631428499
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Monster Feuerwehrtruck im Maßstab 1:18 mit Licht und Sound (deaktivierbar), in einer coolen Optik. Am futuristischen Sender in Form eines Gamepads lässt sich das Modell mit einemTastendruck starten (Startgeräusche) und mit den 2 unterschiedlichen Steuerknüppeln lässt sich das Modell in alle Richtungen steuern. (Vor / Zurück, Rechts / Links, Startsound, Fahrgeräusche inkl. Sirene An / Aus). Das gesamte Modell wird dabei mit einer Störungsfreien 2,4Ghz Anlage geliefert. Aufgrund der hohen Bauweise ist das Modell uneingeschränkt In- und Outdoor tauglich. Die erreichbare Geschwindigkeit liegt bei ca. 10 - 15km/h bei einer Fahrzeit von 6 - 8 Minuten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Breite
150 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.