Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22483 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541332
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22483
EAN/GTIN:
     4260631428512
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Der Big Buster von Amewi ist ein cooler Monstertruck mit überdimensionierten Reifen.
Hohe Bodenfreiheit, tolle Lackierung und einfache Bedienung sind nur ein paar der Eigenschaften die dieser Monstertruck besitzt. Das 2WD Modell wird mit Akku, Ladekabel (USB) und Pistolensender 2,4Ghz ausgeliefert. Der 500mAh Akku 3,7V LiIon sorgt dabei für Fahrzeiten von 6 - 8 min. bei einer Geschwindigkeit von bis zu 15km/h und das sowohl In- als auch Outdoor. Alle Funktionen sind über den Sender steurbar. (Vor / Zurück, Rechts / Links).
Lediglich die Batterien für den Sender (2x 1,5V Mignon AA) werden noch benötigt. Ein asolutes Spaßmodell für Kinder und Einsteiger. Durch den hohen Aufbau ist das Fahrzeug zudem auch Spritzwasser geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau, Orange
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Breite
180 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.