Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
MAUL 2335222 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81757140
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335222
EAN/GTIN:
     4002390076982
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Höhe
3 mm
Tiefe
319 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.