Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Nobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Nobel
Albatros Nobel
Albatros Nobel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81802266
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428041737
EAN/GTIN:
     4051428041737
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Softshell-Weste
Softshellweste
3-lagiges Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseitewind- und wasserabweisend, 8.000 mm Wassersäule, atmungsaktivnormale Passformhochschließbarer KragenLaser-Cut Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschlusszwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlussdurchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblendeweitenregulierbarer, elastischer Saumverlängerter Rücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Blau
Mantel-/Jackentyp
Weste
Größe (S/M/L)
XXL
Material
Material
Leinen
Materialbeschreibung (Name, %)
96% polyester, 4% elastane
Weitere Suchbegriffe: softshellweste blau, softshell weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.