Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl Rollomatic E Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl Rollomatic E Mini
Stihl Rollomatic E Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81929600
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     30050003905
EAN/GTIN:
     795711122089
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
Kettensägenschwert
Panzerschiene
kettensägenschwert stihl
Führungsschiene STIHL Rollomatic E Mini, 3/8" P, 1,1 mm: Besonders schmal und leicht
Die STIHL Rollomatic E Mini, 3/8" P, 1,1 mm ist eine besonders leichte und schmale Führungsschiene. Sie eignet sich hervorragend dazu, mit Ihrer Kettensäge noch präziser und schneller zu arbeiten. Sie können mit diesem Kettensäge-Schwert zum Beispiel Bäume entasten, Sträucher stutzen, Brennholz sägen und kleine Bäume fällen. Dank ihrer erhöhten Schnittleistung müssen Sie für all diese Aufgaben weniger Kraft aufwenden. Die STIHL Rollomatic E Mini, 3/8" P, 1,1 mm ist kompatibel mit der feingliedrigen STIHL Sägekette 3/8" Picco Micro Mini 3.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Merkmale
Typ
Massive Kettensägenschiene
Markenkompatibilität
Stihl
Kompatibilität
MS 150 / MS 150 T
Kettenlasche Länge
300 mm
Kettenhöchstpunkt
3/8 "
Produktfarbe
Weiß
Kettenlasche Abstand
1.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.