Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Runner Xts Low Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Runner Xts Low Männlich Erwachsener Schwarz
Albatros Runner Xts Low Männlich Erwachsener Schwarz
Albatros Runner Xts Low Männlich Erwachsener Schwarz
Albatros Runner Xts Low Männlich Erwachsener Schwarz
Albatros Runner Xts Low Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81944414
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428029773
EAN/GTIN:
     4051428029773
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Cross-Terrain Sicherheitsschuh mit den Innovationen aus der Welt des Trekking. Der RUNNER XTS LOW mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsschuh für Berufe, in denen viel gelaufen wird, wie z.B. auf dem Bau oder in der Logistik. Der Schaft aus hochwertigem geöltem Nubukleder ist wasserabweisend und dank der wenigen Nähte leicht zu reinigen. Die strapazierfähige, bis zu 300°C hitzebeständige XTS-Sohle (Cross-Terrain-Sohle) mit verschieden geformten Profilelementen gibt Halt auf unterschiedlichen Untergründen und besitzt selbstreinigende Eigenschaften. In Kombination mit der schockabsorbierenden EVA-Zwischensohle und dem Torsionsschutz-Element zur Unterstützung der Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes, bildet die Sohle eine perfekte Einheit aus innovativer Technik und Komfort. Eine hochgezogene TPU-Überkappe an der Schuhsptize schützt ihn gerade bei knieenden Tätigkeiten vor Abnutzung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
45
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Nubuk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,94*
€ 61,81
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.