| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-821074 Herst.-Nr.: 18Y0340E EAN/GTIN: 0734646961189 |
| |
|
| | |
| Die Lexmark Fotopatrone Nr. 40 enthält evercolor™2 Tinte. Dies ist eine einmalige Kombination aus pigmentbasierten Tintenbestandteilen, die zusammen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und verbesserte Archivierbarkeit gewährleisten. - Erzielen Sie herausragende Druckergebnisse mit der einmaligen pigmentbasierten evercolor2 Tinte. - Wasserfeste Tinte für optimalen Schutz. - Mit dem Lexmark PerfectFinish-Fotopapier können Ihre Fotos bis zu 100 Jahre überdauern. - Drucken Sie Ihre Bilder von besonderen Anlässen in brillanten Farben. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 70 x 38 x 98 mm | | Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 286 x 235 x 216 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | | Menge äußerer Karton | 48 Stück(e) | | Schnellbestellungcode | 40 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Foto schwarz | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 0.09 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Fototinte, Fototinte Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |