Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark E450H21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark E450H21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark E450H21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-821135
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     E450H21E
EAN/GTIN:
     734646258289
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
184 x 415 x 128 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark E450dn
Schwarztoner Seitenleistung
11000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1315 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.