Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2706279 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 2706279 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
BROTECT 2706279 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
BROTECT 2706279 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
BROTECT 2706279 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
BROTECT 2706279 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
BROTECT 2706279 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-82751618
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2706279
EAN/GTIN:
     4251046464004
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Navigator Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
eTrex 30
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,28*
€ 6,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,91*
€ 5,84
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,46*
€ 5,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,34*
€ 5,16
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,21*
€ 5,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,09*
€ 4,87
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1806279
ab € 2,86*
Ähnlich
Bedifol
1906279
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
3806279
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2906279
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.