Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Artikel
BROTECT 2704400 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-82759344
Hersteller:
BROTECT
Herst.-Nr.:
2704400
EAN/GTIN:
4251046464103
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Navigator Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
Edge 800
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für Navigationsausrüstung
>
Zubehör für Navigationssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
displayfolie panzerglas
,
displayfolie
,
displayfolie brotect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,93*
€ 5,87
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,22*
€ 5,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3x BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Garmin Edge 800 Matt Entspiegelt
Bedifol
3904400
ab € 4,93*
Ähnlich
BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Garmin Edge 800 Displayschutz Folie Ultra-Klar
Bedifol
1804400
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Garmin Edge 800 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint
Bedifol
1904400
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Garmin Edge 800 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint
Bedifol
4104400
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Garmin Edge 800 Matt Entspiegelt
Bedifol
5304400
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT Schutzglas Folie kompatibel mit Garmin Edge 800 (3 Stück) Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]
Bedifol
3804400
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen