Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Artikel
BROTECT 2729775 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-82823107
Hersteller:
BROTECT
Herst.-Nr.:
2729775
EAN/GTIN:
4251212585915
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibler Gerätetyp
Sportuhr
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
vivoactive HR
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Technische Details
Ursprungsland
Deutschland
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Intelligente tragbare Accessoires
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
displayfolie panzerglas
,
displayfolie
,
displayfolie brotect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,31*
€ 6,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,90*
€ 5,83
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,48*
€ 5,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,36*
€ 5,19
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT AirGlass Transparent
BROTECT
3829775
ab € 4,44*
Ähnlich
BROTECT HD-Clear Transparent
BROTECT
1829775
ab € 2,53*
Ähnlich
BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Garmin vivoactive HR Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint
Bedifol
1929775
ab € 3,06*
Ähnlich
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie für Garmin vivoactive HR
BROTECT
3929775
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT Schutzglas Folie kompatibel mit Garmin vivoactive HR (6 Stück) Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]
Bedifol
4029775
ab € 6,44*
Ähnlich
upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Garmin vivoactive HR - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]
Bedifol
5529775
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen