Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2729994 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 2729994 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent
BROTECT 2729994 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent
BROTECT 2729994 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent
BROTECT 2729994 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent
BROTECT 2729994 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent
BROTECT 2729994 Intelligentes tragbares Accessoire Displayschutz Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-82891169
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2729994
EAN/GTIN:
     4251212742486
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
Watches (Circular, Diameter: 53 mm)
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Technische Details
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,97*
€ 5,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,50*
€ 5,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,38*
€ 5,21
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,25*
€ 5,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,13*
€ 4,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3829994
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4029994
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.