Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 52414 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 52414 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Auhagen 52414 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83341246
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285524143
EAN/GTIN:
     4013285524143
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
30 g
Design
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Produktfarbe
Blau
Material
Polystyrene
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.