Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT Matte Transparent
BROTECT Matte Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83609881
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1932407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
Nikon D850
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Displayschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,84*
€ 8,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2732407
ab € 3,09*
Ähnlich
BROTECT
1832407
ab € 1,71*
Ähnlich
BROTECT
3932407
ab € 6,08*
Ähnlich
BROTECT
5332407
ab € 3,49*
Ähnlich
BROTECT
3832407
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
5532407
ab € 5,95*
Ähnlich
Bedifol
5832407
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2932407
ab € 5,25*
Ähnlich
Bedifol
2832407
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.