Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Industrieakku
>
Artikel
Ansmann Accu, AA, 2100 mAh AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-838369
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
5030461
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA / HR6
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Silber
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
Industrieakku
,
Industriezelle
,
Akku D
,
Akku LR20
,
D Mono Akku
,
Mono-Akku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
ansmann nimh akku aa
,
akku d
,
nimh akku d
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann 1,2 V rechargeable battery NiMH / Professional AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann
5035201
ab € 3,04*
Sonstiges
Ansmann 1,2 V rechargeable battery NiMH / Professional AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann
5035221
ab € 2,14*
Sonstiges
Quadrios 1905CA057 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot 36 mm 19 mm
Quadrios
1905CA057
ab € 6,33*
Sonstiges
Quadrios 1905CA060 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot Schrumpfra
Quadrios
1905CA060
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen