Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS230 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS230 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
MediaRange MROS230 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
MediaRange MROS230 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
MediaRange MROS230 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
MediaRange MROS230 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83900884
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS230
EAN/GTIN:
     4260664870395
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
MediaRange ergonomische 6-Tasten Maus mit optischem Sensor für Rechtshänder, kabelgebunden, schwarz

MediaRange Ergonomische Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unsere ergonomisch geformte, optische 6-Tasten Maus lässt sich schnell und einfach per USB-Anschluss verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit. Durch die vertikale Form der Maus stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Unterarm und das Handgelenk in eine natürliche Position bringen. Diese Position entspannt die Muskulatur in Ihrer Hand, dem Unterarm sowie weitergehend im Schultergürtel. Durch die komfortable Daumenablage und die großzügige Daumenmulde haben Sie stehts eine komfortable Griff Position.
Gerade bei langem Arbeiten im Büro oder Home-Office macht sich die Entlastung durch eine Ergonomische Maus bezahlt.
Sie können Schmerzen im Hand-, Ellbogen- und Schultergelenk sowie deren Muskulatur vorbeugen oder diese Reduzieren.

Durch die Vertikale Haltung der Hand kann folgenden Krankheiten vorgebeugt werden:
- Karpaltunnelsyndrom
- "Tennisellenbogen" (Epikondylitis radialis humeri)
- Verspannungen im Schulter/Nackenbereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
108 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
70 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.7 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
25 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Beschleunigung (Max.)
8 G
Stimmabgabe Rate
125 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.