Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa DW700 SET Videoüberwachungskit Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa DW700 SET Videoüberwachungskit Kabellos
Indexa DW700 SET Videoüberwachungskit Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83904470
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10,Android 2.3,Android 3.0,Android 4.0,Android 5.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 12,iOS 13,iOS 6.0,iOS 7.0,iOS 8.0,iOS 9.0
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
81 mm
Camera Tiefe
127 mm
Camera Höhe
94 mm
Display Tiefe
22 mm
Display Höhe
155 mm
Displaybreite
250 mm
Kamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera Oberfläche
WLAN
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Kamerkabel Länge
2.4 m
Bildwinkel, horizontal
84 °
Nachtmodus
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Nachtsichtdistanz
25 m
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
7
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Mindestbeleuchtung
3.5 Lux
LED Typ
IR
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Megapixel (ca.)
2 MP
Integrierter PIR-Sensor
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Technische Details
Ansicht aus der Ferne
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Videokompressionsformate
ASF,H.264
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingebaute Batterie
Ja
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
7.4 Wh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9 Zoll
Tragbar
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,86*
€ 417,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,34*
€ 387,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.