| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-839307 Herst.-Nr.: 5030982 EAN/GTIN: 4041683625162 |
| |
|
| | |
| Aufgrund der geringen Selbstentladung sind geladene maxE Akkus über 1 Jahr lang einsatzbereit. Es sind keine speziellen Ladegeräte erforderlich! Diese neue Technologie eignet sich somit hervorragend für alle Geräte. Diese Akkus werden vorgeladen ausgeliefert und sind somit sofort einsetzbar. - Akku + Batterie in Einem. - über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen. - vorgeladene Zelle! auspacken - einlegen - benutzen! Anwendungsgebiete: Alle Arten von Kleingeräten, von der Fernbedienung bis zur Digitalkamera. Kein Spezialladegeräte erforderlich! Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 10.5 x 44.5 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa 800 mah, nimh akku, aaa nimh akku |
| | |
| |