Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 4216 Elektrischer Timer Täglicher Timer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 4216 Elektrischer Timer Täglicher Timer Silber
Kaiser 4216 Elektrischer Timer Täglicher Timer Silber
Kaiser 4216 Elektrischer Timer Täglicher Timer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84462272
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4216
EAN/GTIN:
     4001072042161
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Countdown-Timer und Stoppuhr mit vierstelliger LCD-Anzeige. Bis zu max. 99 Minuten 59 Sekunden, zählt in Sekundenschritten. Unterbrechung möglich. Akustisches Signal bei Countdown auf Null. Eingestellte Ausgangszeit wieder abrufbar. Magnet auf der Rückseite zur einfachen Befestigung an Metallflächen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Silber
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Steuerung
Tasten
Reihe von Modulen
1
Zykluszeit
100 min
Countdown-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
27 g
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, eieruhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.