Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast Swing 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast Swing 7
Ferplast Swing 7
Ferplast Swing 7
Ferplast Swing 7
Ferplast Swing 7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84546986
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     72104012
EAN/GTIN:
     8010690056807
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
252 mm
Merkmale
Türfarbe
Braun
Türtyp
Klappe
Material
Kunststoff
Geeignet für
Katze
Sicherheitssperre
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.