Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52103113 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52103113 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp 52103113 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Artikel-Nr.:
     3517I-25866630
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Nutzen

- Hohe Schutzart
- Kälteschlagbeständigkeit

Anwendungsgebiete

- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stecker
Material
Messing, Nickel
Durchmesser
22 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7982*
€ 3,3982*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9595*
€ 3,5895*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,95984*
€ 3,58984*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,85*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3982*
€ 4,04386
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7982*
€ 3,32986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104570
ab € 3,3904*
Zubehör
Lapp Kabel
52104581
ab € 4,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0792*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0605*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.