Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84604648
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
18 G 1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
259 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404/IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,17*
€ 22,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,95*
€ 22,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,12*
€ 21,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,39*
€ 20,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 16,66*
€ 19,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.