Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 14951 Weiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 14951 Weiche
Trix 14951 Weiche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84606670
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
minitrix gleise
gleise
gleise n
Weichen - 30°/24°. Gerades Gleis |< 104,2 mm >|. Bogenradius = R 1 - 24° bzw. mit aufgestecktem 6°-Gleis = R 1- 30°. Stopp-Weichen-Funktion wahlweise. Elektromagnetischer Antrieb kann nachträglich angebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
104.2 mm
Design
Produkttyp
Weiche
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Kurve
30 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.