Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126014 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126014 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126014 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126014 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126014 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126014 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84625119
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
4700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
645 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.