Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC POWER LS1 F6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84632015
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76134000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Stecker
EPIC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Anzahl Pins
8
Spannung
250/630 V
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,312*
€ 25,36128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,452*
€ 23,14788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,142*
€ 22,77898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 358,45*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.