Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC POWER LS1 F6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3461-40872503
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76133000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Stecker
EPIC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Anzahl Pins
6
Spannung
250/630 V
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 18,45*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,772*
€ 18,842*
30 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 18,87*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,334*
€ 19,424*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 353,93*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.