Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4150500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 4150500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4150500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84642930
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
24 kg/km
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, grün/gelb litze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58387*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,76387*
€ 0,90901
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,73387*
€ 0,87331
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,58387*
€ 0,69481
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.