Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4150205 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4150205 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4150205 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0013561
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
7.2 kg/km
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,26715*
€ 0,36715*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,2774*
€ 0,3774*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,54*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,97*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 140,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,36715*
€ 0,43691
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,33715*
€ 0,40121
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31715*
€ 0,37741
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,26715*
€ 0,31791
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 36,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.