Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D20335 Herst.-Nr.: 180992 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Pin-Anschluss | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Pink | | Beschichtungsmaterial | Verzinntes Kupfer | | Isolationsmaterial | Polypropylen (PP) | | Querschnitt | 0.34 mm² | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,29* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,303* | € 1,933* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,35* | € 2,00* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,415* | € 2,095* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 1,646* | € 2,436* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0129* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|