Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX PLUG CEE Schwarz, Rot 5 m CEE16/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖLFLEX-PLUG-CEE-5G1,5 16A-5m 71222239
ÖLFLEX-PLUG-CEE-5G1,5 16A-5m 71222239
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84747292
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71222239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
415 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
CEE16/5
Anschluss 2
CEE16/5
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Kompatibilität
ETIM 5.0 Class-ID: EC001576 ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.