Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein Rescue Team Max & Dr. Kim Rescue Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein Rescue Team Max & Dr. Kim Rescue Backpack
Theo Klein Rescue Team Max & Dr. Kim Rescue Backpack
Theo Klein Rescue Team Max & Dr. Kim Rescue Backpack
Theo Klein Rescue Team Max & Dr. Kim Rescue Backpack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84766435
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     4314
EAN/GTIN:
     4009847043146
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Back Pack
Rucksack mit verstellbaren Trageriemen (max. 44,5cm Länge Mit Gummibund versehene Außentaschen: 2 an den Seiten und 4 auf der Vorderseite. Große, mit Reißverschluss versehene Öffnung für leichtes Befüllen und Entnehmen.
Robuster Außenstoff mit reflektierenden Elementen. 100% Polyester, Handwäsche.
Maße Rucksack ca. H/B/T: 24/32,5/8cm

– Geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Mitgeliefertes Zubehör (Spielzeug):
– Elektronischer Blutdruckmesser mit Sound
– Stethoskop
– Ohrenspiegel
– Thermometer
– Spritze
– Reflexhammer
– Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
325 mm
Höhe
80 mm
Breite
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Bau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Rot
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.