| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-84766783 Herst.-Nr.: 5392 EAN/GTIN: 4009847053923 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) | Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 270 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 160 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 175 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 898 g | Lieferanteneigenschaften | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | ![](/p.gif) | (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Neu | ![](/p.gif) | Saisonal | Dauerhaft, Jahresende | ![](/p.gif) | (cdm) Publikumsgruppen | Kinder | ![](/p.gif) | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | ![](/p.gif) | (cdm) Elterliche Anwesenheit | Empfohlen | ![](/p.gif) | (cdm) Stückzahl | 11 | ![](/p.gif) | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | ![](/p.gif) | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |