Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40927 Steckdosensicherung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40927 Steckdosensicherung Schwarz
MENNEKES 40927 Steckdosensicherung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84822013
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
42 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.