Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10126030 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10126030 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Berker 10126030 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84829885
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10126030
EAN/GTIN:
     4011334459705
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Schiefer und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Tablet
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.7
Anzahl Fassungen
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Höhe
166.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.