Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAD 04/G Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EAD 04/G Silber
Kathrein EAD 04/G Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84884210
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler
EAD 04/G 2fach-F-Abzweiger 20 dB, 5-1218 MHz, F-Connector, Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen, Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.6 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
23.5 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Silber
Material
Zink
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.