Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EBC 04/G Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EBC 04/G Silber
Kathrein EBC 04/G Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84887283
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
EBC 04/G 4fach-Verteiler, 7,5 dB, 5-1218 MHz, F-Connector, Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen, Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,21* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.