| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-84894773 Herst.-Nr.: BS89762 EAN/GTIN: 4017538077035 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Universelle Projektor Halterung, VESA konform, max 23Kg Belastung; neigbarere Winkel +15/-15° horizontal und +15/-15° vertikal, 360° drehbar
· Universelle Projektor Halterung · neigbarere Winkel +15/-15° horizontal und +15/-15° vertikal, 360° drehbar· kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standard· inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial· inklusive Dübel und Wandschrauben· max. 23 kg Weitere Informationen: Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | Höchstgewichtskapazität | 23 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drehungswinkel | 360 ° | ![](/p.gif) | Neigungswinkelbereich | -15 - 15 ° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |