Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung
Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung
Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung
Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung
Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung
Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung
Krinner LUMIX SuperLight Elfenbein Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84902257
Hersteller:
     Krinner
Herst.-Nr.:
     74432
EAN/GTIN:
     4011972744324
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Candlelight LED
Lumix SuperLight - "Die wahrscheinlich hellste kabellose Christbaumkerze der Welt!" kombiniert edles Design mit moderner Funktionalität und höchster Produktqualität. Dies macht Lumix SuperLight zum besonderen Erlebnis am Weihnachtsbaum! Verbinden Sie die…
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Girlande
Produktfarbe
Elfenbein
Färbung
Monochromatisch
Anlass
Weihnachten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Timer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.