Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Anela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84912221
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die ANELA Deckenaufbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem integrierten LED-Leuchtmittel ausgestattet. Durch das zurückversetzte LED Leuchtmittel entsteht eine Blendreduzierung. ANELA ist in den Gehäusefarben schwarz und weiß erhältlich und verfügt über einen Reflektor, welcher in mehreren Farben unterschiedliche Lichtströme erzeugt. Die dimmbare Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Durchmesser
84 mm
Gewicht
570 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Lichtleistung
750 lm
Beleuchtungseffizienz
22 lm/W
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000812
ab € 8,23*
Zubehör
SLV
1000811
ab € 8,24*
Zubehör
SLV
1000810
ab € 8,23*
Zubehör
SLV
1000809
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.