Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0566228
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29083-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,08325*
€ 0,11775*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,159*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,1311*
€ 0,1821*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,0909*
€ 0,1931*
4 Tage
400
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,1236*
€ 0,2147*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,11775*
€ 0,14012
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,10785*
€ 0,12834
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,10345*
€ 0,12311
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,08325*
€ 0,09907
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 11,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.